rca メスのおすすめ人気ランキング

2026/02/21更新
348件の「rca メス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピンジャック 端子」、「RCAジャック」、「rca プラグ」などの商品も取り扱っております。
仕様 ジェンダー = メス。取り付けタイプ = シャーシマウント。ボディ向き = ストレート。コンタクトめっき = ニッケル。色 = ナチュラル。。;メインコネクタとして使用しないこと. 業務用ニッケルめっきフォノコネクタ. ローレットニッケルめっき仕上げ ソリッドセンターピン RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
939 税込1,033
当日出荷

仕様 ジェンダー = メス。取り付けタイプ = シャーシマウント。ボディ向き = ストレート。コンタクトめっき = ニッケル。色 = 金。。;メインコネクタとして使用しないこと. 業務用ニッケルめっきフォノコネクタ. ローレットニッケルめっき仕上げ ソリッドセンターピン RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
939 税込1,033
当日出荷

仕様 ジェンダー = メス。取り付けタイプ = パネルマウント。ボディ向き = ストレート。色 = 黒。端子方法 = フィードスルー。。RS XLR形式フォノコネクタ. 信頼のRSブランドがお届けする、このフォノフィードスルーコネクタを使用すると、XLR形式のシャーシを貫通してフォノジャックを確実に接続することができます。 壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式フォノコネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、レコーディングスタジオのシステムで使用されます。. 特長と利点: ; 標準のXLR切抜きに適合 ; 前面又は背面から取り付け可能 ; 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. この製品群には以下が含まれます。 ; 品番< 898-7611') 898-7611/: 赤色のフォノコネクタ(皿穴付) ; 品番< 898-7615') 898-7615/: 赤色のフォノコネクタ(プレーン穴付) ; 品番< 898-7624') 898-7624/: 白色のフォノコネクタ(皿穴付) ; 品番< 898-7627') 898-7627/: 白色のフォノコネクタ(プレーン穴付) ; 品番< 898-7621') 898-7621/: 黄色のフォノコネクタ(皿穴付) ; 品番< 898-7631') 898-7631/: 黄色のフォノコネクタ(プレーン穴付) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様 ジェンダー = オス。取り付けタイプ = ケーブルマウント。ボディ向き = ストレート。コンタクトめっき = 金。色 = 黒。コンタクト材質 = 真鍮。ハウジング材質 = アルミニウム。。;メインコネクタとして使用しないこと. 小型フォノプラグ. ソリッドセンターピン 金めっきコンタクト ヘビーデューティケーブルクランプ ケーブルストレインリリーフスプリングを別売で用意 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
819 税込901
当日出荷

映像・音響機器などの同軸ケーブルに取り付けて使用する端子。身近なところでは家庭用ビデオデッキなどの黄赤白のビデオケーブルに使用されています。
種類 丸型 コンタクト形状 オス 結線方法 はんだ・圧着 形状 ストレート 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 適合工具 LMJ-BNC-A、LMJ-SET-A、LMJ-SET-B 耐電圧(V/min) AC500
1袋(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




1個ほか
139 税込153
当日出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

仕様 ジェンダー = メス。取り付けタイプ = パネルマウント。ボディ向き = ストレート。色 = 白。コンタクト材質 = 金属。ハウジング材質 = メタル。端子方法 = フィードスルー。。RS XLR形式フォノコネクタ. 信頼のRSブランドがお届けする、このフォノフィードスルーコネクタを使用すると、XLR形式のシャーシを貫通してフォノジャックを確実に接続することができます。 壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式フォノコネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、レコーディングスタジオのシステムで使用されます。. 特長と利点: ; 標準のXLR切抜きに適合 ; 前面又は背面から取り付け可能 ; 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. この製品群には以下が含まれます。 ; 品番< 898-7611') 898-7611/: 赤色のフォノコネクタ(皿穴付) ; 品番< 898-7615') 898-7615/: 赤色のフォノコネクタ(プレーン穴付) ; 品番< 898-7624') 898-7624/: 白色のフォノコネクタ(皿穴付) ; 品番< 898-7627') 898-7627/: 白色のフォノコネクタ(プレーン穴付) ; 品番< 898-7621') 898-7621/: 黄色のフォノコネクタ(皿穴付) ; 品番< 898-7631') 898-7631/: 黄色のフォノコネクタ(プレーン穴付) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,140 税込2,354
7日以内出荷


JIS準拠品です。
抵抗値(Ω) 全/50~2M、残留/3以下 大きさ(Φ) 24 使用温度範囲(℃) -10~+85 耐熱性 (はんだ)350℃ 3秒 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(1000V DC) 寿命 回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間 シャフト形状 溝形 振動 10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm 温度特性 85℃ 30分間 無負荷 耐寒性 -10℃、1時間 無負荷 強度 ストップ/900mN・min、ナット締付/1470mN・m max 抵抗値許容差(%) ±10 耐電圧(V/min) 1000 電気的回転角度(°) 280±10 機械的回転角度(°) 300±5
1個
549 税込604
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

接触抵抗(mΩ) 初期値:50以下 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 耐電圧(V/min) AC500 単一保持力 レセプタクル/0.8~20N、プラグ/3~30N 端子金具 ハンダ付け用端子 定格電圧(V) DC12 定格電流(A) 1
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質 取付ビス(トラスM3×5):鉄 表面処理 取付ビス(トラスM3×5):ニッケルメッキ 材質(カバー) アルミ板 A1100P 材質(シャーシ) アルミ板 A1100P 色(カバー) メタリックシルバー 色(シャーシ) メタリックシルバー RoHS指令(10物質対応) 対応 表面処理(カバー) 表面:塗装、裏面:導通処理
1個
809 税込890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1台ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

RCAのケーブル同士をつなぐ為のコネクターです。メス/メスタイプ
用途プラグコネクターJ タイプ メス/メスタイプ
1袋(3個)
689 税込758
当日出荷

仕様 終端1 = メス RCA (2)。終端2 = メス RCA (2)。タイプ = オーディオ、ビデオ。タイプから変換 = RCA。タイプへ変換 = RCA。ジェンダーから変換 = メス。ジェンダーへ変換 = メス。終端1コネクタ数 = 2。終端2コネクション数 = 2。ボディ向き = ストレート。コンタクトめっき = 金。。RCAジャック - RCAジャックアダプタ. 金属製ボディのシングルRCAジャック-RCAジャック 複数タイプ用のプラスチック中央部ボディ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
599 税込659
当日出荷

仕様 終端1 = メス RCA (1)。終端2 = メス RCA (1)。タイプ = オーディオ、ビデオ。タイプから変換 = RCA。タイプへ変換 = RCA。ジェンダーから変換 = メス。ジェンダーへ変換 = メス。終端1コネクタ数 = 1。終端2コネクション数 = 1。ボディ向き = ストレート。コンタクトめっき = 金。ハウジング材質 = メタル。。RCAジャック - RCAジャックアダプタ. 金属製ボディのシングルRCAジャック-RCAジャック 複数タイプ用のプラスチック中央部ボディ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
519 税込571
当日出荷